工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
ユニバーサル基板
>
小型ユニバーサル基板
1 件中 1 - 1 件
サンハヤト
小型ユニバーサル基板
●材質:
両面・ガラスコンポジット
●穴径(Φmm):
0.9
●板厚(mm):
1.2
●仕上処理:
スルホールハンダ 部品面白色シルク印刷
●パターン:
2.54mmピッチドットパターン
●RED BOOKVol3ページ:
1055
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ICB-88GH
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07069526
ICB-88GH
¥400
¥378
¥359
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
小型ユニバーサル基板
サンハヤト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF