間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > ユニバーサル基板 > 小型ユニバーサル基板

1 件中 1 - 1 件
サンハヤト

小型ユニバーサル基板

注文コード:07069544 注文コード:07069544
 
●板厚(mm): 
1.6  
●材質: 
片面・紙フェノール  
●穴径(Φmm): 
1.0  
●仕上処理: 
フラックス 部品面白色シルク印刷  
●パターン: 
2.54mmピッチドットパターン  
●RED BOOKVol3ページ: 
1055  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07069544 ICB-93S ¥330
¥290 ¥276
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。