間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
サンハヤト

小型ユニバーサル基板

注文コード:07069562 注文コード:07069562
 
●材質: 
両面・ガラスエポキシ  
●穴径(Φmm): 
0.9  
●板厚(mm): 
1.6  
●仕上処理: 
片スルホール・レベラーハンダ  
●パターン: 
2.54mmピッチドットパターン  
●RED BOOKVol3ページ: 
1055  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07069562

ICB-93SEG ¥980
¥926 ¥880
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧