間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 電気計測器/テスター等 > 電流/電圧計 > 三和電気計器

1 件中 1 - 1 件
三和電気計器

デジタルマルチメータ

注文コード:03359054
 
●特長: 
5000カウント
0.08%基本確度
周波数測定(感度5レンジ)
0.01Ω分解能(テストリード抵抗補正補正機能)
AC/DC 0.01mV分解能
コンデンサ容量測定(0.01nFから9999μF)
データホールド、レンジホールド
オートパワーオフ(解除可)
高速応答導通ブザー(100μs以下)
高速応答バーグラフ(60回/秒)
傾斜スタンド
ブザー解除機能
ホルスタ付(壁掛/テストリード固定機能)  

●付属品: 
テストリード(TL-82)、ホルスタ(H50)  
●質量(g): 
460  
●種別: 
ディジタルマルチメ−タ  
●周波数(Hz): 
5〜125k  
●コンデンサ容量(μF): 
50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μ  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
179×87×55  
●交流電圧(V): 
50m/500m/5/50/500/1000  
●抵抗(Ω): 
50/500/5k/50k/500k/5M/50M  
●直流電圧(V): 
50m/500m/5/50/500/1000  
●交流電流(A): 
500μ/5m/50m/500m/5/10  
●直流電流(A): 
500μ/5m/50m/500m/5/10  
●ダイオードテスト: 
約3.5V  
●導通: 
20Ω〜120Ωでブザー音 開放電圧約3V  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03359054 PC500 ¥13,800
¥13,110
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06790576
携帯ケース

三和電気計器

C-CD

1個

¥2,400

07346211
PC Link Plus

三和電気計器

PCリンク バージョン2.10

1個

¥7,600

07346227
USBケーブル

三和電気計器

KB-USB2

1個

¥7,307

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。