間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 環境測定器/温湿度、水質等 > 温度計・温湿度計 > 温度計

1 件中 1 - 1 件
横河M&C

ディジタル温度計用プローブ

注文コード:07069413
 
●特長: 
表面形  

●仕様: 
熱電対Type-K用  
●適合: 
ディジタル温度計:TX1001/TX1002/TX1003  
●材質: 
SUS316  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07069413 90032 ¥22,000
¥20,625
出荷目安:7日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07069352
ディジタル温度計

横河M&C

TX10-01

1台

¥15,000

07069361
ディジタル温度計

横河M&C

TX10-02

1台

¥18,050

07069377
ディジタル温度計

横河M&C

TX10-03

1台

¥24,700

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。