間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
内田洋行

クリーンルームチェアー

注文コード:07086064 注文コード:07086064 注文コード:07086073 注文コード:07086073
 
●特長: 
厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
背もたれ全体を導電性の高いビニールレザーで張りぐるみました。
背もたれの上下調節が可能です。
脚は導電性が高いアルミダイキャストを採用いたしました。
背・座の芯材にはウレタンからの廃塵をチェア内部に閉じ込める、ブロー成型を採用しています。  

●その他: 
ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。  
●奥行(mm): 
535〜540  
●清浄度: 
クラス10レベル  
●座幅(mm): 
450  
●背もたれ高さ調整範囲(mm): 
30  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

高さ(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07086073

5-390-0060 825〜1060 ¥54,800
¥41,100 ¥39,045
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃

07086064

5-390-0065 910〜1145 ¥63,200
¥47,400 ¥45,030
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧