間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > 事務用品

1 件中 1 - 1 件
内田洋行

クリーンルームワークチェアーUWS-100CE

注文コード:07086125 注文コード:07086125
 
●特長: 
座面チルト機構付
座る人の体格や姿勢にあわせて座面が前方にチルトします。
上下ガス標準装備
脚ベース内部には、床と導電させる構造を設けています。  

●清浄度: 
クラス100対応  
●ストローク上下(mm): 
195  
●導電性: 
108Ω以下(工場出荷時)  
●材質(脚ベース): 
スチール製  
●材質(座面): 
導電性ビニールレザー張
ウレタンフォームクッション  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07086125 5-392-1400 ¥42,200
¥31,875
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。