工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファニチャー
>
書庫・保管庫・ロッカー
>
書庫
>
引違い書庫
2 件中 1 - 2 件
内田洋行
引違い書庫
●材質:
樹脂部/再生材
●棚ピッチ(mm):
30
●サイズ:
4×3型
●棚板数(枚):
2
●内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm):
1144×336×820
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
1200×400×880
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
5-847-2640
5-847-2650
種別
選択解除
4×3型ガラス戸
4×3型鋼板戸
質量(kg)
選択解除
35
38
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07089984
5-847-2640
4×3型鋼板戸
35
¥54,500
¥28,400
07089975
5-847-2650
4×3型ガラス戸
38
¥61,900
¥34,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
離島
1個〜
¥4,200
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
専用部品(オプション)
07090106
ベース(引違い書庫用)
内田洋行
5-847-2654
1台
¥3,540
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
引違い書庫
内田洋行
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF