間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)

ラミネーターフィルム 片面ラミネート/糊付け用

注文コード:00654507
 
●特長: 
LS1000用 片面ラミネート/片面のり付けラミネートフィルム カートリッジ:表面はラミネートし、裏面には接着剤を転写します。  

●幅(mm): 
308  
●質量(kg): 
1.2  
●長さ(m): 
15  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

00654507

LAT1002 ¥11,000
¥11,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧