間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > シーズヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーター・クォーツ赤外線ヒーター

4 件中 1 - 4 件
トヨトミ

本格遠赤外線カーボン速暖ヒーター

注文コード:08245316,09207134 注文コード:08245325,09207143
 
●特長: 
カーボン+シーズヒーターのW遠赤で体の芯まで暖める。
自動首振り70°さらに手動自由首振り60°機能
転倒時はもちろん、転倒したままでは電源が入らない防災型2重転倒時電源OFFスイッチ付き。  

●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
666×300×300  
●首振: 
2重首振り(自動70°、手動60°)  
●安全装置: 
2重転倒時電源OFFスイッチ(防災対応型)  
●運転モード: 
強(首振り)/弱(首振り)/切・強(首振り無)/弱(首振り無)  
●電源コード(m): 
1.8  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
強:1000(カーボン+遠赤)/弱:500(カーボン+遠赤)  
●スイッチ: 
電源:ロータリースイッチ  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

質量(kg)
種別
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08245316 EWH-C101(B) ブラック 約3.5 速暖遠赤外線カーボンヒーター オープン 別送品
廃番
08245325 EWH-C101(W) ホワイト 約3.5 速暖遠赤外線カーボンヒーター オープン 別送品
廃番
09207134 EWH-C102(B) ブラック 約3.0 速暖遠赤外線電気ヒーター オープン 別送品
廃番
09207143 EWH-C102(W) ホワイト 約3.0 速暖遠赤外線電気ヒーター オープン 別送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

チャック袋

MonotaRO

商品点数:16

¥130〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 場内の部分暖房
思っていたよりかなり暖かい。
首振り機能も便利です。
[2008-03-06]