工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
ポータブル石油ストーブ
>
トヨトミ
2 件中 1 - 2 件
トヨトミ
ポータブル石油ストーブ
●特長:
メロディスパーク点火、でるでる芯、給油サインなど充実機能満載。
●質量(kg):
9.5
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
454.5×562×279
●油タンク容量(L):
4.0
●暖房の目安(コンクリート):
11畳
●暖房の目安(木造):
8畳
●使用電池:
乾電池単2×4本
●火力調節幅(kW):
0.60
●暖房出力(kW):
3.01
●最大燃料消費量(L/h):
0.292
●最小燃料消費量(L/h):
0.234
●耐熱しん:
20種
●最大燃焼継続時間(h):
13.7
●最小燃焼継続時間(h):
17.1
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RS-D305E(M)
RS-D305E(W)
色
選択解除
ホワイト
木目
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07190662
RS-D305E(M)
木目
オープン
07190671
RS-D305E(W)
ホワイト
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ポータブル石油ストーブ
トヨトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF