間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
トヨトミ

ハイブリッド加湿器

注文コード:08245334 注文コード:08245334
 
●特長: 
癒し、使いやすさを考えたデザイン性と機能性。
加熱除菌システムで雑菌を抑える。
給水アラーム、湿度センサーコントロール、自動加湿量調節付き
加湿といっしょにアロマテラピー効果も楽しめるアロマポットを吹出口に設置。
超音波だからマイナスイオン約1000個/ccを放出(吹出口より0.5mの位置、室温24℃、湿度60%の条件で測定)  

●付属品: 
アロマオイル(ラベンダー)1本、スポイト  
●連続加湿時間(時間): 
7.5〜20  
●色: 
ホワイト  
●電源コード(m): 
1.4  
●保護装置: 
渇水時停止フロートスイッチ、転倒スイッチ  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
295.5×331.5×185  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●加湿能力(L/H): 
0.4  
●使用可能面積: 
7〜11畳  
●質量(kg): 
約3.5  
●消費電力(W): 
100  
●タンク容量(L): 
約3 (タンクハンドル付)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08245334

THV-A40 ¥22,857 別送品

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧