間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
オリオン

ジェットヒーターBRITE

注文コード:05829144,05829153
 
●仕様: 
油タンク満タン時14時間以上燃焼持続  
●暖房出力(kW): 
24.3 (20900kcal/h)  
●質量(kg): 
32(油タンク空時)  
●角度可変: 
上30°  
●定格電圧(V): 
単相100  
●油タンク容量(L): 
40  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
710×670×850  
●安全装置: 
対震自動消火
点火安全
停電安全
過負荷保護
高電圧停止
低電圧警報  

●運転音(dB): 
最大66(機器正面1.5mの距離)  
●燃料消費量(L/h): 
2.5  
●使用燃料: 
灯油(JIS1号灯油)  
●燃焼持続時間(h): 
16  
●種別: 
放射式直火型  
●暖房の目安(コンクリート): 
約44坪 (設定温度20℃で温暖地での算出です。数値は断熱材等の条件によって変化します)  
●暖房の目安(木造): 
約32坪 (設定温度20℃で温暖地での算出です。数値は断熱材等の条件によって変化します)  
●使用周囲温度(℃): 
-20〜40  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サーキュレーター風量(m3/min)
周波数(Hz)
消費電力(W)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

05829144

HR-220A 2.8 50 点火時:104
燃焼時:84
¥157,000
¥113,825
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可

05829153

HR-220A 3 60 点火時:99
燃焼時:81
¥157,000
¥113,825
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧