間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > バンドヒーター

2 件中 1 - 2 件
ヤガミ

ペール缶用バンドヒーター

注文コード:06395462,06395471
 
●特長: 
ペール缶の原料容器における粘性低下、固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易にする等効率の良い原料使用を促進する容器用電気ヒーターです。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
脱着が用意ですので容器類に簡単に取り付け使用出来ます。
温度調節器が附属しています。  

●適合: 
20Lペール缶  
●電力(W): 
300  
●寸法(長さL×幅W)(mm): 
790×100  
●温度調節範囲(℃): 
液体膨張式 20〜120  
●質量(kg): 
約0.7  
●耐熱温度(℃): 
180  
●外装: 
シリコンゴムシート・ガラスクロス補強  
●発熱エレメント: 
ニッケルクロム丸線  
●電源: 
プラグなし(アース用丸端子付き)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格電圧(V)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06395462 YGS-20-1 AC100V単相 ¥49,500
¥48,400 ¥45,980
特価
出荷目安:5日
06395471 YGS-20-2 AC200V単相 ¥49,500
¥48,400 ¥45,980
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。