工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
業務用ヒーター/ストーブ
>
静岡製機
1 件中 1 - 1 件
静岡製機
ホットガン
●特長:
上下角度可変の大型熱風ヒーター
燃焼量2段切替
送風量2段切替
●暖房出力(kW):
強42/弱31(35900/26800)
●質量(kg):
47
●熱風吹出し量(m
3
/min):
強18/19 弱15/14
●暖房の目安(コンクリート):
200〜240m
2
●暖房の目安(木造):
144〜171m
2
●油タンク容量(L):
45
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
726×580×1214
●安全装置:
対震自動消火
炎監視
停電時安全
過負荷保護
(ヒューズ3A)
過熱防止
異常高電圧検知
ファン回転異常検知
●運転音(dB):
最大72
●種別:
熱風スポットヒーター
●電源(AC):
100
●首振角度(°):
上方40〜下方40
●消費電力(W):
124/121(50/60Hz)
●最大燃料消費量(L/h):
4.3(3.4kg/h)
●最小燃料消費量(L/h):
3.2(2.5kg/h)
●最大燃焼継続時間(h):
10
●最小燃焼継続時間(h):
14
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MAXD U
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07190784
MAXD U
¥169,050
¥130,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ホットガン
静岡製機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF