工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
季節商品
>
業務用ヒーター/ストーブ
>
静岡製機
2 件中 1 - 2 件
静岡製機
オイルヒーター
●種別:
赤外線オイルヒーター
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
VAL6 PK
VAL6 YDK
暖房出力(kW)
選択解除
17(15000kcal/h)
強:38(32600kcal/h)、弱:28(24200kcal/h)
質量(kg)
選択解除
22
62(タンク空時)
熱風吹出し量(m
3
/min)
選択解除
強3.0/弱1.3
暖房の目安(コンクリート)
選択解除
79〜95m
2
181〜217m
2
暖房の目安(木造)
選択解除
57〜68m
2
130〜155m
2
油タンク容量(L)
選択解除
15
40
サーキュレーター風量(m
3
/min)
選択解除
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
選択解除
713×606×448
1035×1190×555
電源
選択解除
AC100V
安全装置
燃料消費量(L/h[Kg/h])
選択解除
強:3.9[3.1]、弱:2.9[2.3]
運転音(dB)
選択解除
最大60
最大68
燃焼持続時間(h)
選択解除
強:10、弱:13
電源(AC)
選択解除
100
首振角度(°)
選択解除
自動左右首振:左右/各30、上方/5〜90
上方45〜下方10
消費電力(W)
選択解除
103/108(50/60Hz)
110/120(50/60Hz)
最大燃料消費量(L/h)
選択解除
1.8(1.4kg/h)
最大燃焼継続時間(h)
選択解除
8
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07190775
VAL6 PK
17(15000kcal/h)
22
強3.0/弱1.3
79〜95m
2
57〜68m
2
15
713×606×448
対震自動消火
炎監視
停電時安全
過負荷保護
(ヒューズ3A)
過熱防止
異常高電圧検知
電圧低下検知
最大60
100
上方45〜下方10
110/120(50/60Hz)
1.8(1.4kg/h)
8
¥123,900
07190766
VAL6 YDK
強:38(32600kcal/h)、弱:28(24200kcal/h)
62(タンク空時)
181〜217m
2
130〜155m
2
40
5
1035×1190×555
AC100V
対震自動消火、炎監視、停電時安全、過負荷保護(ヒューズ3A)、過熱防止、異常高電圧検知、ファン回転異常検知
強:3.9[3.1]、弱:2.9[2.3]
最大68
強:10、弱:13
自動左右首振:左右/各30、上方/5〜90
103/108(50/60Hz)
¥228,400
¥169,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
オイルヒーター
静岡製機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)