間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > はかり > 島津製作所 > 上皿電子天秤

1 件中 1 - 1 件
島津製作所

電子上皿天秤

注文コード:07101516 注文コード:07101516
 
●特長: 
約一秒の高速応答
過負荷防止機構採用
個数、%等の豊富な応用測定機能
乾電池で屋外使用も可能  

●付属品: 
ACアダプタ  
●仕様: 
個数測定機能
電池駆動可能
プリンタ直結機能  

●質量(kg): 
1.25  
●電源: 
ACアダプタ(標準装備)
単3形乾電池×6本(別売)  

●ひょう量(g): 
600  
●最小表示(g): 
0.05  
●分解能: 
1/30000  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
約188×約58×約216  
●電池寿命(時間): 
単3形アルカリ乾電池6本:約40時間  
●計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm): 
170×130  
●消費電力(VA): 
1.5以下  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07101516 ELB600 ¥59,000
¥44,250
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。