工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
はかり
>
島津製作所
>
上皿電子天秤
2 件中 1 - 2 件
島津製作所
電子上皿天秤
●特長:
新世代質量センサUni Bloc搭載
ショックに耐えるロングライフ設計
経時変化のきわめて少ない計測が可能に
個数、%、カラット、モンメ(真珠のみ)豊富な計量モード
●仕様:
ワイドレンジ形
時計機能内蔵
ISOプリント
バックライト装備
アナログバー表示
Windows直結機能(95以降CEを除く)
RS-232Cインターフェイス内蔵
個数測定機能
電池駆動可能
下皿フック取付済
動物測定モード搭載
積み込み測定可能
インターバルタイマ機能
ピーク検出機能
プリンタ直結機能
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
約190×約78×約317
●消費電力(VA):
12以下
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
UX220H
UX2200H
質量(kg)
選択解除
2.7
2.9
ひょう量(g)
選択解除
220
2200
最小表示(g)
選択解除
0.001
0.01
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
選択解除
約108×105
約170×180
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07101421
UX220H
2.7
220
0.001
約108×105
¥110,000
¥108,790
07101455
UX2200H
2.9
2200
0.01
約170×180
¥110,000
¥108,790
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電子上皿天秤
島津製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF