間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > はかり > 島津製作所 > 上皿電子天秤

2 件中 1 - 2 件
島津製作所

電子上皿天秤

注文コード:07101437 注文コード:07101464
 
●特長: 
新世代質量センサUni Bloc搭載
ショックに耐えるロングライフ設計
経時変化のきわめて少ない計測が可能に
個数、%、カラット、モンメ(真珠のみ)豊富な計量モード  

●仕様: 
ワイドレンジ形
時計機能内蔵
ISOプリント
バックライト装備
アナログバー表示
Windows直結機能(95以降CEを除く)
RS-232Cインターフェイス内蔵
個数測定機能
電池駆動可能
下皿フック取付済
動物測定モード搭載
積み込み測定可能
インターバルタイマ機能
ピーク検出機能
プリンタ直結機能  

●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
約190×約78×約317  
●消費電力(VA): 
12以下  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07101437 UX420H 2.7 420 0.001 約108×105 ¥145,000
¥118,900
出荷目安:5日
07101464 UX4200H 2.9 4200 0.01 約170×180 ¥145,000
¥118,900
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。