間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ベン

空気抜弁

注文コード:07100256,07100265,07100274 注文コード:07100256,07100265,07100274
 
●仕様: 
吸気側逆止機能付、水道法性能基準適合品
逆止弁、ストレート内蔵  

●適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●質量(kg): 
0.72  
●材質(本体): 
SUS(ステンレス鋼)  
●形式: 
フロート式  
●寸法H(mm): 
163  
●寸法D(Φmm): 
80  
●フロート: 
SUS(ステンレス鋼)  
●流体温度(℃): 
5〜90  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:1.75[17.5]  
●適合流体: 
水・温水  
●端接続: 
入口側:JIS Rねじ
排出口:JIS Rc3/8ねじ  

●材質(弁体・弁座): 
SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

呼び径
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07100256

AF9-D 15 ¥20,000
¥13,000
出荷目安:5日
返品不可

07100265

AF9-D 20 ¥20,000
¥13,000
出荷目安:5日
返品不可

07100274

AF9-D 25 ¥20,000
¥13,000
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧