間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > スチームトラップ > ベン

3 件中 1 - 3 件
ベン

スチームトラップ

注文コード:07100134,07100143,07100152 注文コード:07100134,07100143,07100152
 
●注意: 
※過熱蒸気には使用できません。  

●仕様: 
バイパス付スチームトラップ
切換レバー固定式  

●その他: 
トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●適合圧力範囲(MPa): 
1.0以下  
●形状: 
ストレート  
●材質(本体): 
FC(ねずみ鋳鉄)  
●形式: 
サーモスタチック式(サーモエレメント式)  
●材質(コック): 
CAC406(青銅鋳物)  
●流体温度(℃): 
184以下  
●適合流体: 
飽和蒸気  
●端接続: 
JIS Rcねじ  
●材質(弁体・弁座): 
SUS(ステンレス鋼)  
●材質(サーモエレメント): 
SUS316L(ステンレス鋼)  
●背圧許容度: 
人口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
呼び径
耐圧性MPa[kgf/cm2]
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07100134 ATB5-G 15 蒸気圧:1.5[15]
水圧:0.5[5]
¥44,900
¥29,185
出荷目安:5日
返品不可
07100143 ATB5-G 20 ¥44,900
¥29,185
出荷目安:1日
返品不可
07100152 ATB5-G 25 ¥44,900
¥29,185
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。