間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > 定水位弁 > ベン

2 件中 1 - 2 件
ベン

定水位弁

注文コード:07099872,07099881 注文コード:07099872,07099881
 
●特長: 
水道法性能基準適合品
定水位弁50A以下用
通電開  

●用途: 
パイロット用電磁弁  

●材質(本体): 
CAC(青銅鋳物)  
●形式: 
直動式  
●保護構造: 
防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)  
●定格電圧(V): 
AC100(50/60Hz)  
●オリフィス径(Φmm): 
4  
●流体温度(℃): 
5〜60  
●適合流体: 
水道水・工業用水  
●端接続: 
JIS Rcねじ  
●材質(弁体): 
SUS(ステンレス鋼)  
●材質(ディスク): 
バイトン  
●作動: 
通電開  
●適合圧力(MPa): 
0〜0.75  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07099872 DS11N-J1 15 56 91 ¥22,600
¥15,820 ¥15,029
特価
出荷目安:5日
返品不可
07099881 DS11N-J1 20 63 95 ¥22,600
¥15,820 ¥15,029
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。