間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
8 件中 1 - 8 件
ベン

電磁弁

注文コード:07100782,07100791,07100807,07100816,07100825,07100834,07100843,07100852 注文コード:07100782,07100791,07100807,07100816,07100825,07100834,07100843,07100852
 
●その他: 
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●形式: 
準直動式  
●保護構造: 
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)  
●定格電圧(V): 
AC100/200 (50/60Hz)、AC110/220 (60Hz) 共用  
●流体温度(℃): 
5〜180(温水の場合100以下)  
●適合流体: 
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油・ガソリン程度)  
●端接続: 
JIS Rcねじ  
●材質(ディスク): 
テフロン  
●作動: 
通電開  
●適合圧力(MPa): 
0〜1.0  
●流体粘度(cSt): 
20以下  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0{0kgf}(コイルが水平の場合は0.03{0.3Kgf})  
●材質(弁体): 
SUS(ステンレス鋼)  
●許容漏洩量: 
蒸気、水、油:なし(圧力計目視)
空気:50mL/min以下(0.05〜1.0MPa{0.5〜10kgf}時)  

●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:2[20]  
●絶縁種別: 
H種(シリコンモールド)  
●周囲温度(℃): 
5〜60  
●RED BOOKVol3ページ: 
875  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
質量(kg)
寸法d(inch)
寸法G(mm)
起動電流(A)
ポート径(Φmm)
Cv値
取付姿勢
定格電流(A)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07100782

PS12-W 63 10 118 1.2 3/8 15 AC100:0.6
AC200:0.3
18 3 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。 AC100:0.2
AC200:0.1
¥31,600
¥18,655
出荷目安:5日
返品不可

07100791

PS12-W 63 15 118 1.1 1/2 15 AC100:0.6
AC200:0.3
18 4.5 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。 AC100:0.2
AC200:0.1
¥33,900
¥20,020
出荷目安:1日
返品不可

07100807

PS12-W 80 20 130 1.6 3/4 18 AC100:0.9
AC200:0.45
23 7.5 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。 AC100:0.25
AC200:0.13
¥35,500
¥20,995
出荷目安:1日
返品不可

07100816

PS12-W 90 25 136 2.1 1 22 AC100:0.9
AC200:0.45
28 12 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。 AC100:0.25
AC200:0.13
¥41,800
¥24,700
出荷目安:1日
返品不可

07100825

PS12-W 106 32 147 2.8 1 1/4 27 AC100:1.3
AC200:0.65
32 18 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。 AC100:0.35
AC200:0.18
¥64,400
¥38,025
出荷目安:5日
返品不可

07100834

PS12-W 118 40 150 3.6 1 1/2 30 AC100:1.3
AC200:0.65
40 23 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。 AC100:0.35
AC200:0.18
¥76,300
¥45,110
出荷目安:1日
返品不可

07100843

PS12-W 140 50 162 5.3 2 37 AC100:1.3
AC200:0.65
48 35 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。 AC100:0.35
AC200:0.18
¥91,200
¥53,885
出荷目安:1日
返品不可

07100852

PS12-W 160 65 200 8.1 2 1/2 45 AC100:2.5
AC200:1.25
60 50 水平配管にコイルを上にした正立取付で使用してください。 AC100:0.6
AC200:0.3
¥122,000
¥72,150
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス 丸ニップル

吉年

商品点数:12

¥115〜

ソリッドステート・リレー G3NA

オムロン

商品点数:10

¥1,960〜

ステンレス製ねじ込み チーズ

MonotaRO

商品点数:5

¥301〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧