間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
ベン

減圧弁

注文コード:07099531,07099547,07099556,07099565 注文コード:07099531,07099547,07099556,07099565
 
●特長: 
水道法性能基準適合品
公共建築協会評価品  

●仕様: 
ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量  
●その他: 
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●一次側適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●二次側調整圧力範囲(MPa): 
0.3〜0.7  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●形式: 
直動式  
●流体温度(℃): 
5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:1.75[17.5]  
●適合流体: 
水・温水・空気・不活性ガス  
●最大減圧比: 
10:1  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0.05  
●端接続: 
JIS 10K FFフランジ  
●材質(ダイヤフラム): 
NBR  
●材質(ケース): 
バネケース:ZDC  
●材質(弁体): 
SUS(ステンレス鋼)  
●材質(弁座): 
CAC406(青銅鋳物)  
●材質(ディスク): 
NBR  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

呼び径
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法G(mm)
寸法A(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07099531

RD31FN-FH 25 5.3 170 141 41 100 ¥92,400
¥60,060 ¥57,057
特価
出荷目安:5日
返品不可

07099547

RD31FN-FH 32 8.3 190 187 50 116 ¥119,000
¥77,350 ¥73,483
特価
出荷目安:5日
返品不可

07099556

RD31FN-FH 40 8.6 190 187 50 116 ¥125,000
¥81,250 ¥77,188
特価
出荷目安:5日
返品不可

07099565

RD31FN-FH 50 12 215 206 50 142 ¥152,000
¥98,800 ¥93,860
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧