工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
減圧弁
>
ベン
4 件中 1 - 4 件
ベン
減圧弁
●特長:
水道法性能基準適合品
公共建築協会評価品
●仕様:
ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
●その他:
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
●一次側適合圧力(MPa):
1.0以下
●二次側調整圧力範囲(MPa):
0.05〜0.35
●材質(本体):
CAC406(青銅鋳物)
●形式:
直動式
●流体温度(℃):
5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)
●耐圧性MPa[kgf/cm
2
]:
水圧:1.75[17.5]
●適合流体:
水・温水・空気・不活性ガス
●最大減圧比:
10:1
●弁前後の最小差圧(MPa):
0.05
●端接続:
JIS 10K FFフランジ
●材質(ダイヤフラム):
NBR
●材質(ケース):
バネケース:ZDC
●材質(弁体):
SUS(ステンレス鋼)
●材質(弁座):
CAC406(青銅鋳物)
●材質(ディスク):
NBR
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
RD31FN-FL
呼び径
選択解除
25
32
40
50
質量(kg)
選択解除
5.3
8.3
8.6
12
寸法L(mm)
選択解除
170
190
215
寸法H(mm)
選択解除
141
187
206
寸法G(mm)
選択解除
41
50
寸法A(mm)
選択解除
100
116
142
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07099495
RD31FN-FL
25
5.3
170
141
41
100
¥92,400
¥60,060
07099504
RD31FN-FL
32
8.3
190
187
50
116
¥119,000
¥77,350
07099513
RD31FN-FL
40
8.6
190
187
50
116
¥125,000
¥81,250
07099522
RD31FN-FL
50
12
215
206
50
142
¥152,000
¥98,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
減圧弁
ベン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)