間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ベン

減圧弁

注文コード:07099601,07099617,07099626 注文コード:07099601,07099617,07099626
 
●特長: 
水道法性能基準適合品
公共建築協会評価品  

●仕様: 
赤水対策・中容量  
●その他: 
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●一次側適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●二次側調整圧力範囲(MPa): 
0.3〜0.7  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●形式: 
直動式  
●流体温度(℃): 
5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)  
●最大減圧比: 
10:1  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0.05  
●端接続: 
JIS 10K FFフランジ  
●材質(ダイヤフラム): 
NBR  
●材質(ケース): 
バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)  
●材質(弁体): 
SUS(ステンレス鋼)  
●材質(弁座): 
CAC406(青銅鋳物)  
●材質(ディスク): 
NBR  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

呼び径
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法G(mm)
適合流体
寸法A(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07099601

RD33FN-FH 65 22 215 350 70 水・温水・空気・不活性ガス 162 ¥218,000
¥141,700 ¥134,615
特価
出荷目安:5日
返品不可

07099617

RD33FN-FH 80 22 230 355 70 水・温水・空気・不活性ガス 162 ¥229,000
¥148,850 ¥141,408
特価
出荷目安:5日
返品不可

07099626

RD33FN-FH 100 35 260 423 78 水・温水 201 ¥330,000
¥214,500 ¥203,775
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧