間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ベン

減圧弁

注文コード:07099461,07099477,07099486 注文コード:07099461,07099477,07099486
 
●特長: 
公共建築協会評価品  

●仕様: 
小型、CAC製、汎用  
●その他: 
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●一次側適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●二次側調整圧力範囲(MPa): 
0.35〜0.8  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●形式: 
直動式  
●寸法H(mm): 
183  
●寸法G(mm): 
55  
●流体温度(℃): 
220以下  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:1.5[15]  
●適合流体: 
蒸気  
●最大減圧比: 
20:1  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0.02  
●端接続: 
JIS Rcねじ  
●材質(弁体・弁座): 
SUS(ステンレス鋼)  
●塗装色: 
赤(銘板、ばね)  
●材質(ガスケット): 
PTFE  
●材質(ベローズ): 
SUS(ステンレス鋼)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

呼び径
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(inch)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07099461

RD40-JH 15 1.7 83 1/2 ¥40,100
¥26,065
出荷目安:5日
返品不可

07099477

RD40-JH 20 1.7 96 3/4 ¥41,100
¥26,715
出荷目安:5日
返品不可

07099486

RD40-JH 25 1.9 108 1 ¥42,600
¥27,690
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧