間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > 減圧弁 > ベン

5 件中 1 - 5 件
ベン

減圧弁

注文コード:07099827,07099836,07099845,07099854,07099863
 
●仕様: 
本体のみ(継手無)  
●その他: 
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●呼び径: 
20  
●一次側適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●二次側調整圧力範囲(MPa): 
0.22〜0.3  
●質量(kg): 
1.0  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●流体温度(℃): 
5〜90(管端しコア仕様の場合は5〜40)  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:1.75[17.5](本体)  
●適合流体: 
水道水、温水  
●最大減圧比: 
10:1  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0.02  
●端接続: 
JIS R3/4ねじ  
●材質(ダイヤフラム): 
塩素水耐性ゴム  
●材質(ディスク): 
塩素水耐性ゴム  
●取付: 
水平、垂直自由  
●定格流量(L/min): 
50(差圧0.1MPa)  
●面間寸法(mm): 
112  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
設定圧力(MPa)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07099827 RD44N-FHL1 二次側:0.22 ¥17,300
¥12,110 ¥11,505
特価
出荷目安:5日
返品不可
07099836 RD44N-FHL2 二次側:0.23 ¥17,300
¥12,110 ¥11,505
特価
出荷目安:5日
返品不可
07099845 RD44N-FHL3 二次側:0.25 ¥17,300
¥12,110 ¥11,505
特価
出荷目安:5日
返品不可
07099854 RD44N-FHL4 二次側:0.26 ¥17,300
¥12,110 ¥11,505
特価
出荷目安:5日
返品不可
07099863 RD44N-FHL5 二次側:0.30 ¥17,300
¥12,110 ¥11,505
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。