間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
ベン

減圧弁

注文コード:07099784,07099793,07099802,07099811
 
●仕様: 
本体のみ(継手無)  
●その他: 
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●呼び径: 
20  
●一次側適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●質量(kg): 
1.0  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●流体温度(℃): 
5〜90(管端しコア仕様の場合は5〜40)  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:1.75[17.5](本体)  
●適合流体: 
水道水、温水  
●最大減圧比: 
10:1  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0.02  
●端接続: 
JIS R3/4ねじ  
●材質(ダイヤフラム): 
塩素水耐性ゴム  
●材質(ディスク): 
塩素水耐性ゴム  
●取付: 
水平、垂直自由  
●定格流量(L/min): 
50(差圧0.1MPa)  
●面間寸法(mm): 
112  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

二次側調整圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07099784

RD44N-FLL1 0.05〜0.12 二次側:0.08 ¥17,300
¥12,110 ¥11,505
特価
出荷目安:5日
返品不可

07099793

RD44N-FML1 0.11〜0.23 二次側:0.15 ¥17,300
¥12,110 ¥11,505
特価
出荷目安:5日
返品不可

07099802

RD44N-FML2 0.11〜0.23 二次側:0.20 ¥17,300
¥12,110 ¥11,505
特価
出荷目安:5日
返品不可

07099811

RD44N-FML3 0.11〜0.23 二次側:0.22 ¥17,300
¥12,110 ¥11,505
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧