間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
ベン

減圧弁

注文コード:07099671,07099687,07099696,07099705,07099714 注文コード:07099671,07099687,07099696,07099705,07099714 注文コード:07099671,07099687,07099696,07099705,07099714
 
●特長: 
水道法性能基準適合品
戸別給水用
低騒音形  

●付属品: 
保温ケース(自己消火性)、テストガク  
●仕様: 
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付  
●その他: 
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●呼び径: 
20  
●一次側適合圧力(MPa): 
1.0以下  
●二次側調整圧力範囲(MPa): 
0.22〜0.30  
●質量(kg): 
1.2  
●材質(本体): 
CAC406(青銅鋳物)  
●流体温度(℃): 
5〜90 (管端コア使用の場合は、5〜40)  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:1.75[17.5](本体)  
●適合流体: 
水道水・温水  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0.02  
●端接続: 
JIS Rc3/4ねじ  
●材質(ダイヤフラム): 
塩素水耐性ゴム  
●材質(ディスク): 
塩素水耐性ゴム  
●取付: 
水平、垂直自由  
●ねじ: 
両端Rcねじ  
●定格流量(L/min): 
50(差圧0.1MPa以上)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

設定圧力(MPa)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07099671

RD45SN-FHL1 0.22(二次側標準) ¥20,100
¥14,070
出荷目安:5日
返品不可

07099687

RD45SN-FHL2 0.23(二次側標準) ¥20,100
¥14,070
出荷目安:5日
返品不可

07099696

RD45SN-FHL3 0.25(二次側標準) ¥20,100
¥14,070
出荷目安:5日
返品不可

07099705

RD45SN-FHL4 0.26(二次側標準) ¥20,100
¥14,070
出荷目安:5日
返品不可

07099714

RD45SN-FHL5 0.3(二次側標準) ¥20,100
¥14,070
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧