間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
7 件中 1 - 7 件
ベン

電磁弁

注文コード:07101017,07101026,07101035,07101044,07101053,07101062,07101071 注文コード:07101017,07101026,07101035,07101044,07101053,07101062,07101071
 
●仕様: 
液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付  
●その他: 
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい  
●材質(本体): 
SCS(ステンレス鋼鋳鋼)  
●形式: 
準直動式  
●保護構造: 
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)  
●定格電圧(V): 
AC100/200 (50/60Hz)、AC110/220 (60Hz) 共用  
●流体温度(℃): 
5〜60  
●適合流体: 
水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)  
●端接続: 
JIS Rcねじ  
●作動: 
通電開  
●適合圧力(MPa): 
0〜1.0  
●流体粘度(cSt): 
20以下  
●材質(ダイヤフラム): 
NBR  
●材質(ダイヤフラムウケ): 
SUS(ステンレス鋼)  
●弁前後の最小差圧(MPa): 
0{0kgf}(コイルが水平の場合は0.03{0.3Kgf})  
●許容漏洩量: 
蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02〜1.0MPa{025〜10kgf}時)  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
水圧:2[20]  
●絶縁種別: 
B種(シリコンモールド)  
●周囲温度(℃): 
5〜60  
●取付姿勢: 
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
質量(kg)
寸法d(inch)
寸法G(mm)
起動電流(A)
ポート径(Φmm)
Cv値
定格電流(A)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07101017

WS15-D 63 10 120 1.3 3/8 15 AC100:0.6
AC200:0.3
18 3 AC100:0.25
AC200:0.13
¥54,900
¥35,685
出荷目安:5日
返品不可

07101026

WS15-D 63 15 120 1.3 1/2 15 AC100:0.6
AC200:0.3
18 4 AC100:0.25
AC200:0.13
¥54,900
¥35,685
出荷目安:5日
返品不可

07101035

WS15-D 80 20 131 1.8 3/4 18 AC100:0.9
AC200:0.45
23 7 AC100:0.3
AC200:0.15
¥61,900
¥40,235
出荷目安:1日
返品不可

07101044

WS15-D 90 25 135 2.2 1 22 AC100:0.9
AC200:0.45
28 10 AC100:0.3
AC200:0.15
¥72,900
¥47,385
出荷目安:5日
返品不可

07101053

WS15-D 106 32 151 2.9 1 1/4 27 AC100:1.3
AC200:0.65
32 17 AC100:0.4
AC200:0.2
¥112,000
¥72,800
出荷目安:5日
返品不可

07101062

WS15-D 118 40 154 3.7 1 1/2 30 AC100:1.3
AC200:0.65
40 20 AC100:0.4
AC200:0.2
¥129,000
¥83,850
出荷目安:5日
返品不可

07101071

WS15-D 140 50 166 5.6 2 37 AC100:1.3
AC200:0.65
48 30 AC100:0.4
AC200:0.2
¥168,000
¥109,200
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧