工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
クリーンルーム用フード・キャップ
>
フード
2 件中 1 - 2 件
ゴールドウイン
ヘパフード
●特長:
高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」をマスク部に使用。
ポリオレフィン系マイクロウェブを中間に配した3層構造で、通気度を20cm
3
/cm
2
・s以上を確保しながら、捕集率70%(0.3〜0.5μm)以上(オリジナル法)の性能を実現。
●色:
白
●材質:
SCX×ヘパクロス
●清浄度:
クラス1〜100対応
●内容量:
1着
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PA1151
サイズ
選択解除
L
M
標準頭囲(cm)
選択解除
56
58
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06388471
PA1151
M
56
¥5,000
¥4,000
06388487
PA1151
L
58
¥5,000
¥4,444
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ヘパフード
ゴールドウイン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF