工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
クリーンルーム用ウェア
>
GOLD WIN
>
CLASS100
4 件中 1 - 4 件
ゴールドウイン
テクノミドラーパンツ
●特長:
吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」に、天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工をほどこした「フレシール」を使用。
天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上。
●色:
白
●材質:
フレシール(ポリエステル100%)
●清浄度:
クラス1〜100対応
●内容量:
1着
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PP5703
サイズ
選択解除
L
LL
M
S
身長(cm)
選択解除
153〜160
160〜167
167〜174
174〜181
ウエスト(cm)
選択解除
58〜68
64〜74
74〜84
81〜89
ヒップ(cm)
選択解除
84〜94
90〜100
92〜100
96〜104
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06388654
PP5703
S
153〜160
58〜68
84〜94
¥6,400
¥5,000
06388663
PP5703
M
160〜167
64〜74
90〜100
¥6,400
¥5,000
06388672
PP5703
L
167〜174
74〜84
92〜100
¥6,400
¥5,000
06388681
PP5703
LL
174〜181
81〜89
96〜104
¥6,400
¥5,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
テクノミドラーパンツ
ゴールドウイン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF