工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
クリーンルーム用ウェア
>
東洋リントフリー
>
CLASS100
4 件中 1 - 4 件
東洋リントフリー
クリーンスーツ
●特長:
サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。
袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。
上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。
裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。
●用途:
エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
●仕様:
男女兼用
●色:
白
●材質:
ポリエステル100%
●清浄度:
クラス100
●内容量:
1着
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
FC141C
サイズ
選択解除
L
LL
M
S
股下(cm)
選択解除
64
67
70
73
ウエスト(cm)
選択解除
71〜96
76〜100
81〜104
86〜108
総丈(cm)
選択解除
148
154
160
166
バスト(cm)
選択解除
108
112
116
120
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07083221
FC141C
S
64
71〜96
148
108
¥7,350
¥6,310
07083237
FC141C
M
67
76〜100
154
112
¥7,350
¥7,011
07083246
FC141C
L
70
81〜104
160
116
¥7,350
¥7,011
07083255
FC141C
LL
73
86〜108
166
120
¥7,350
¥7,011
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クリーンスーツ
東洋リントフリー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)