間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
10 件中 1 - 10 件
日本バルカー

フランジ用全面パッキン (ノンアス)

注文コード:07185096,07185105,07185114,07185123,07185132,07185141,07185157,07185166 注文コード:07185175,07185184 注文コード:07185175,07185184
 
●特長: 
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。  

●用途: 
石油精製・化学、船舶など各種産業の各種産業の配管フランジ、弁ボンネット、各種機器の接合面のガスケット  

●その他: 
100℃以上で使用する場合はガスケットペースト(シールペースト、No.5、No.5M、No.6、No.6M)を塗布し、締付面圧を29.4MPa(300kgf/cm2)以上として、配管応力の負荷がかかりにくい個所や取り替え易い個所に使用してください。  
●厚さ(mm): 
1.5  
●色: 
青  
●使用温度範囲(℃): 
-50〜160  
●圧力(MPa[kgf/cm2]): 
使用限界
水系流体:2.94(30)
油系流体:2.45(25)
ガス系流体:0.98(10)  

●密度(g/cm3): 
1.81  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
横方向
15.0(153)  

●適合流体: 
空気、水、水蒸気、石油系の油、油ガス、中性塩類水溶液、弱酸、弱アルカリ、一般ガス類など  
●柔軟性: 
割れなし(厚さの12倍)  
●圧縮率(%): 
10.0
34.3MPa(350kgf/cm2)  

●復元率(%): 
62.3
34.3MPa(350kgf/cm2)  

●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07185096

V6500 1.5T 10K 全面パッキン 10A 866 オープン
¥121 ¥115
特価
出荷目安:5日
返品不可

07185105

V6500 1.5T 10K 全面パッキン 15A 866 オープン
¥136 ¥129
特価
出荷目安:1日
返品不可

07185114

V6500 1.5T 10K 全面パッキン 20A 866 オープン
¥143 ¥136
特価
出荷目安:1日
返品不可

07185123

V6500 1.5T 10K 全面パッキン 25A 866 オープン
¥215 ¥204
特価
出荷目安:1日
返品不可

07185132

V6500 1.5T 10K 全面パッキン 32A 866 オープン
¥269 ¥256
特価
出荷目安:1日
返品不可

07185141

V6500 1.5T 10K 全面パッキン 40A 866 オープン
¥286 ¥272
特価
出荷目安:1日
返品不可

07185157

V6500 1.5T 10K 全面パッキン 50A 866 オープン
¥358 ¥340
特価
出荷目安:1日
返品不可

07185166

V6500 1.5T 10K 全面パッキン 65A オープン
¥439 ¥417
特価
出荷目安:1日
返品不可

07185175

V6500 1.5T 10K 全面パッキン 80A オープン
¥489 ¥465
特価
出荷目安:1日
返品不可

07185184

V6500 1.5T 10K 全面パッキン 100A オープン
¥634 ¥602
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥70〜

フランジ用全面パッキン (ノンアス)

日本バルカー

商品点数:10

¥216〜

玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

オーエッチ工業

商品点数:6

¥684〜

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥62〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧