間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > パッキン類 > フランジ用全面パッキン (ノンアス)

10 件中 1 - 10 件
日本バルカー

フランジ用全面パッキン (ノンアス)

注文コード:07185491,07185507,07185516,07185525,07185534,07185543,07185552,07185561 注文コード:07185577,07185586 注文コード:07185577,07185586
 
●特長: 
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。  

●用途: 
石油精製・化学、船舶など各種産業の各種産業の配管フランジ、弁ボンネット、各種機器の接合面のガスケット  

●厚さ(mm): 
3  
●色: 
青  
●使用温度範囲(℃): 
-50〜100  
●圧力(MPa[kgf/cm2]): 
使用限界
水系流体:2.94(30)
油系流体:2.45(25)
ガス系流体:0.98(10)  

●密度(g/cm3): 
1.81  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
横方向
15.0(153)  

●適合流体: 
空気、水、水蒸気、石油系の油、油ガス、中性塩類水溶液、弱酸、弱アルカリ、一般ガス類など  
●柔軟性: 
割れなし(厚さの12倍)  
●圧縮率(%): 
10.0
34.3MPa(350kgf/cm2)  

●復元率(%): 
62.3
34.3MPa(350kgf/cm2)  

●RED BOOKVol4ページ: 
1090  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07185491 V6500 3T 10K 全面パッキン 10A 866 オープン
¥216
出荷目安:5日
返品不可
07185507 V6500 3T 10K 全面パッキン 15A 866 オープン
¥232
出荷目安:5日
返品不可
07185516 V6500 3T 10K 全面パッキン 20A 866 オープン
¥239
出荷目安:1日
返品不可
07185525 V6500 3T 10K 全面パッキン 25A 866 オープン
¥358
出荷目安:1日
返品不可
07185534 V6500 3T 10K 全面パッキン 32A 866 オープン
¥439
出荷目安:1日
返品不可
07185543 V6500 3T 10K 全面パッキン 40A 866 オープン
¥513
出荷目安:1日
返品不可
07185552 V6500 3T 10K 全面パッキン 50A 866 オープン
¥610
出荷目安:1日
返品不可
07185561 V6500 3T 10K 全面パッキン 65A オープン
¥741
出荷目安:1日
返品不可
07185577 V6500 3T 10K 全面パッキン 80A オープン
¥806
欠品中
返品不可
07185586 V6500 3T 10K 全面パッキン 100A オープン
¥1,050
欠品中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:17

¥92〜

ステンレス製ねじ込み ブッシング

MonotaRO

商品点数:7

¥137〜

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

簡易超音波メジャー

ノーブランド

商品点数:1

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。