工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
ドライポンプ(オリオン機械)
>
ドライポンプ モータ付き(オリオン機械)
2 件中 1 - 2 件
オリオン機械
オリオン ドライポンプ
●特長:
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。
運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
●仕様:
ブロワ
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
1450/1730
●使用モーター(kW):
0.2
●寸法D(mm):
245
●寸法X(mm):
230
●寸法M(mm):
240
●寸法N(mm):
300
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KRX1SS2050G1
KRX1SS2051G1
質量(kg)
選択解除
15
16.5
寸法H(mm)
選択解除
227
234
電源(V)
選択解除
三相:200(50/60Hz)、220(60Hz)
単相:100(50/60Hz)
寸法W(mm)
選択解除
372
379
寸法J(mm)
選択解除
158
212
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07191082
KRX1SS2050G1
15
227
三相:200(50/60Hz)、220(60Hz)
372
158
¥67,500
¥58,455
07191107
KRX1SS2051G1
16.5
234
単相:100(50/60Hz)
379
212
¥69,400
¥60,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
オリオン ドライポンプ
オリオン機械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF