工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
ドライポンプ(オリオン機械)
>
ドライポンプ モータ付き(オリオン機械)
1 件中 1 - 1 件
オリオン機械
オリオン ドライポンプ
●特長:
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。
運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
●仕様:
ブロワ
●質量(kg):
21
●寸法H(mm):
248
●電源(V):
三相:200(50/60Hz)、220(60Hz)
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
1450/1730
●使用モーター(kW):
0.4
●寸法D(mm):
270
●寸法X(mm):
230
●寸法W(mm):
467
●寸法M(mm):
304
●寸法N(mm):
364
●寸法J(mm):
176
●寸法V(mm):
205
●排気量(L/min):
235:50Hz、280:60Hz(理論値)
●駆動方式:
セパレート
●電圧許容範囲:
±10%
●常用排気圧力(kPa):
60
●配管接続口径:
Rc3/4
●使用環境条件:
温度0〜40℃ 湿度65±20%(常温)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KRX3SS4050G1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07191152
KRX3SS4050G1
¥79,300
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
オリオン ドライポンプ
オリオン機械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF