間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
テラルキョクトウ

アイラインポンプ

注文コード:07179103 注文コード:07179112 注文コード:07179121
 
●特長: 
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。
小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。
メカニカルシール採用で液漏れがありません。
高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。  

●用途: 
冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用  

●付属品: 
相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組  
●周波数(Hz): 
50  
●フランジ: 
専用相フランジ  
●電源(V): 
三相・200  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
3000(同期)  
●構造: 
羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受  

●塗装色: 
7.5BG5/1.5  
●吸込全揚程(m): 
-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。  

●水質: 
清水  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(kg)
出力(kW)
種類
液温範囲(℃)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07179103

LP25A5.08 6.5 0.08 防滴保護形 0〜90 0.02/5.5
0.035/5
0.05/3.5
¥58,200
¥40,740
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可

07179112

LP25A5.15 6.4 0.15 防滴保護形 0〜90 0.02/10
0.04/8.5
0.06/5.5
¥60,400
¥42,280
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可

07179121

LP25A5.25 15.3 0.25 全閉自冷屋外形 0〜100 0.02/13.5
0.09/8
0.125/6
¥68,300
¥47,810
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧