工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
ラインポンプ
>
アイラインポンプ(テラルキョクトウ)
3 件中 1 - 3 件
テラルキョクトウ
アイラインポンプ
●特長:
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。
小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。
メカニカルシール採用で液漏れがありません。
高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
●用途:
冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用
●付属品:
相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組
●周波数(Hz):
60
●フランジ:
専用相フランジ
●電源(V):
三相・200-220
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
3600(同期)
●構造:
羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受
●塗装色:
7.5BG5/1.5
●吸込全揚程(m):
-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
●水質:
清水
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
LP25A6.10
LP25A6.15
LP25A6.25
質量(kg)
選択解除
6.4
6.5
15.3
出力(kW)
選択解除
0.10
0.15
0.25
種類
選択解除
全閉自冷屋外形
防滴保護形
液温範囲(℃)
選択解除
0〜90
0〜100
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
選択解除
0.02/8 0.035/7 0.05/6
0.02/10 0.04/7.5 0.06/4.5
0.02/14.5 0.04/13 0.06/10
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07178884
LP25A6.10
6.5
0.10
防滴保護形
0〜90
0.02/8
0.035/7
0.05/6
¥49,000
¥34,300
¥32,585
07178893
LP25A6.15
6.4
0.15
防滴保護形
0〜90
0.02/10
0.04/7.5
0.06/4.5
¥57,100
¥39,970
¥37,972
07178902
LP25A6.25
15.3
0.25
全閉自冷屋外形
0〜100
0.02/14.5
0.04/13
0.06/10
¥64,000
¥44,800
¥42,560
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アイラインポンプ
テラルキョクトウ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF