工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
ラインポンプ
>
アイラインポンプ(テラルキョクトウ)
1 件中 1 - 1 件
テラルキョクトウ
アイラインポンプ
●特長:
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。
小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。
メカニカルシール採用で液漏れがありません。
高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
●用途:
冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用
●付属品:
相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組
●質量(kg):
29
●出力(W):
400
●種類:
防滴保護形
●周波数(Hz):
60
●寸法L(mm):
358
●寸法H(mm):
300
●フランジ:
JIS10K薄型相フランジ
●電源(V):
単相・100
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
3600(同期)
●構造:
羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受
●寸法A(mm):
80
●寸法D(mm):
150
●寸法E(mm):
150
●寸法B(mm):
278
●寸法W(mm):
171
●塗装色:
7.5BG5/1.5
●寸法W1(mm):
91
●寸法W2(mm):
80
●吸込全揚程(m):
-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
●液温範囲(℃):
0〜100
●水質:
清水
●吐出量(m
3
/min)/全揚程(m):
0.11/10
0.18/8
0.22/6.5
●材質(ケーシング):
FC200
●材質(羽根車):
CAC406
●材質(主軸):
SUS304
●許容押込圧力(MPa):
0.39
●呼称径d(Φmm):
40
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
LP40A6.4S
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07178875
LP40A6.4S
¥94,100
¥65,870
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アイラインポンプ
テラルキョクトウ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF