間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
テラルキョクトウ

アイラインポンプ

注文コード:07179094
 
●特長: 
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。
小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。
メカニカルシール採用で液漏れがありません。
高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。  

●用途: 
冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用  

●付属品: 
相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組  
●質量(kg): 
31  
●出力(W): 
400  
●種類: 
防滴保護形  
●周波数(Hz): 
50  
●寸法L(mm): 
368  
●寸法H(mm): 
310  
●フランジ: 
JIS10K薄型相フランジ  
●電源(V): 
単相・100  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
3000(同期)  
●構造: 
羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受  

●寸法A(mm): 
85  
●寸法D(mm): 
160  
●寸法E(mm): 
150  
●寸法B(mm): 
283  
●寸法W(mm): 
178  
●塗装色: 
7.5BG5/1.5  
●寸法W1(mm): 
95  
●寸法W2(mm): 
83  
●吸込全揚程(m): 
-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。  

●液温範囲(℃): 
0〜100  
●水質: 
清水  
●吐出量(m3/min)/全揚程(m): 
0.16/8
0.25/5.5
0.32/3.5  

●材質(ケーシング): 
FC200  
●材質(羽根車): 
CAC406  
●材質(主軸): 
SUS304  
●許容押込圧力(MPa): 
0.39  
●呼称径d(Φmm): 
50  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07179094

LP50A5.4S ¥106,000
¥74,200 ¥70,490
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧