工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
渦巻ポンプ
>
陸上モートルポンプ(テラルキョクトウ)
1 件中 1 - 1 件
テラルキョクトウ
モートルポンプ
●特長:
2極モーター採用により小型軽量です。
広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。
スペースをとらず据え付けが容易です。
B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。
真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
●用途:
ビル・マンション等の一般配水用
冷温水循環用
工業用水の送水用
上水道の送配水用
水田、畑地のかんがい用
散水用
●付属品:
電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓
●質量(kg):
27
●出力(kW):
0.75
●種類:
全閉外扇屋外形
●周波数(Hz):
50
●フランジ:
JIS10K並形
●電源(V):
三相・200
●規格:
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
3000(同期)
●構造:
羽根車:クローズ
軸受:密封玉軸受
軸封:メカニカルシール
●寸法A(mm):
75
●寸法D(mm):
142
●寸法E(mm):
120
●寸法B(mm):
303
●塗装色:
7.5BG5/1.5
●吸込全揚程(m):
-6(20℃)
●液温範囲(℃):
0〜80
●水質:
清水
●寸法KA(mm):
158
●吐出量(m
3
/min)/全揚程(m):
0.09/18
0.15/15.5
0.23/11.5
●材質(ケーシング):
FC200
●材質(羽根車):
CAC406
●材質(主軸):
SUS304
●許容押込圧力(MPa):
0.59
●寸法KB(mm):
85
●寸法BN(mm):
150
●寸法BX(mm):
210
●寸法BP(mm):
160
●吐出口径d(Φmm):
40
●吸込口径s(Φmm):
40
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SJM2-40×40L5.75
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07178735
SJM2-40×40L5.75
¥99,000
¥69,300
¥65,835
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
モートルポンプ
テラルキョクトウ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF