間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
テラルキョクトウ

モートルポンプ

注文コード:07178796 注文コード:07178796 注文コード:07178796
 
●特長: 
2極モーター採用により小型軽量です。
広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。
スペースをとらず据え付けが容易です。
B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。
真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。  

●用途: 
ビル・マンション等の一般配水用
冷温水循環用
工業用水の送水用
上水道の送配水用
水田、畑地のかんがい用
散水用  

●付属品: 
電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓  
●質量(kg): 
58  
●出力(kW): 
3.7  
●種類: 
全閉外扇屋外形  
●周波数(Hz): 
50  
●フランジ: 
JIS10K並形  
●電源(V): 
三相・200  
●規格: 
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
3000(同期)  
●構造: 
羽根車:クローズ
軸受:密封玉軸受
軸封:メカニカルシール  

●寸法A(mm): 
80  
●寸法D(mm): 
190  
●寸法E(mm): 
180  
●寸法B(mm): 
392  
●塗装色: 
7.5BG5/1.5  
●吸込全揚程(m): 
-6(20℃)  
●液温範囲(℃): 
0〜80  
●水質: 
清水  
●寸法KA(mm): 
227  
●吐出量(m3/min)/全揚程(m): 
0.10/46.5
0.21/44.5
0.31/41.5  

●材質(ケーシング): 
FC200  
●材質(羽根車): 
CAC406  
●材質(主軸): 
SUS304  
●許容押込圧力(MPa): 
0.49  
●寸法KB(mm): 
122  
●寸法BN(mm): 
185  
●寸法BX(mm): 
260  
●寸法BP(mm): 
190  
●吐出口径d(Φmm): 
40  
●吸込口径s(Φmm): 
50  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07178796

SJM2-50×40H53.7 ¥185,000
¥129,500
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧