工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
渦巻ポンプ
>
陸上モートルポンプ(テラルキョクトウ)
2 件中 1 - 2 件
テラルキョクトウ
モートルポンプ
●特長:
2極モーター採用により小型軽量です。
広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。
スペースをとらず据え付けが容易です。
B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。
真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
●用途:
ビル・マンション等の一般配水用
冷温水循環用
工業用水の送水用
上水道の送配水用
水田、畑地のかんがい用
散水用
●付属品:
電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓
●種類:
全閉外扇屋外形
●周波数(Hz):
50
●フランジ:
JIS10K並形
●電源(V):
三相・200
●規格:
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
3000(同期)
●構造:
羽根車:クローズ
軸受:密封玉軸受
軸封:メカニカルシール
●寸法A(mm):
80
●寸法D(mm):
162
●寸法E(mm):
160
●塗装色:
7.5BG5/1.5
●吸込全揚程(m):
-6(20℃)
●液温範囲(℃):
0〜80
●水質:
清水
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SJM2-50×40M52.2
SJM2-50×40M53.7
質量(kg)
選択解除
43
55
出力(kW)
選択解除
2.2
3.7
寸法B(mm)
選択解除
364
387
寸法KA(mm)
選択解除
155
222
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
選択解除
0.10/32 0.21/29 0.31/25
0.10/43 0.21/41 0.31/38
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07178771
SJM2-50×40M52.2
43
2.2
364
155
0.10/32
0.21/29
0.31/25
¥147,000
¥102,900
07178787
SJM2-50×40M53.7
55
3.7
387
222
0.10/43
0.21/41
0.31/38
¥163,000
¥114,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
モートルポンプ
テラルキョクトウ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF