工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
渦巻ポンプ
>
陸上モートルポンプ(テラルキョクトウ)
1 件中 1 - 1 件
テラルキョクトウ
モートルポンプ
●特長:
2極モーター採用により小型軽量です。
広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。
スペースをとらず据え付けが容易です。
B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。
真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
●用途:
ビル・マンション等の一般配水用
冷温水循環用
工業用水の送水用
上水道の送配水用
水田、畑地のかんがい用
散水用
●付属品:
電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓
●質量(kg):
94
●出力(kW):
5.5
●種類:
防滴保護形
●周波数(Hz):
50
●フランジ:
JIS10K並形
●電源(V):
三相・200
●規格:
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
3000(同期)
●構造:
羽根車:クローズ
軸受:密封玉軸受
軸封:メカニカルシール
●寸法A(mm):
80
●寸法D(mm):
210
●寸法E(mm):
180
●寸法B(mm):
477
●塗装色:
7.5BG5/1.5
●吸込全揚程(m):
-6(20℃)
●液温範囲(℃):
0〜80
●水質:
清水
●寸法KL(mm):
204
●寸法BN1(mm):
150
●寸法BN2(mm):
100
●吐出量(m
3
/min)/全揚程(m):
0.10/56
0.21/53
0.31/47
●材質(ケーシング):
FC200
●材質(羽根車):
CAC406
●材質(主軸):
SUS304
●許容押込圧力(MPa):
0.44
●寸法BX(mm):
260
●寸法BP(mm):
190
●寸法BL(mm):
470
●吐出口径d(Φmm):
40
●吸込口径s(Φmm):
50
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
SJM3-50×40H55.5
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07178805
SJM3-50×40H55.5
¥209,000
¥146,300
¥138,985
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
モートルポンプ
テラルキョクトウ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)