間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 冷温水循環ポンプ(三相電機)

2 件中 1 - 2 件
三相電機

冷温水循環ポンプ

注文コード:07183723,07183836 注文コード:07183723,07183836
 
●特長: 
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。  

●寸法E(mm): 
218  
●寸法B(mm): 
224  
●相数: 
単相  
●液温範囲(℃): 
0〜90(清水)  
●質量(kg): 
6.7  
●設置場所: 
屋内設置用  
●寸法F(mm): 
132  
●定格電圧(V): 
100  
●モータプロテクター: 
自動復帰  
●口径(mm): 
25(1B)  
●許容押込圧(kPa): 
100  
●寸法G(mm): 
73  
●寸法K(mm): 
70  
●寸法H(mm): 
86  
●モーター出力(W): 
100  
●寸法I(mm): 
42  
●寸法J(mm): 
20  
●寸法C(mm): 
85  
●寸法D(mm): 
95  
●寸法A(mm): 
180  
●寸法L(mm): 
10  
●揚水量(L/min)/全揚程(m): 
45/7 or 80/5  
●RED BOOKVol4ページ: 
1111  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
周波数(Hz)
定格消費電力(W)
定格電流(A)
揚水量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)
揚水量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07183723 PB-1031A 50 200 2.8 45/7
80/5
¥38,500
¥32,175
出荷目安:5日
返品不可
07183836 PB-1031B 60 195 2.2 40/7
80/5
¥38,500
¥32,175
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。