間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 冷温水循環ポンプ(三相電機)

2 件中 1 - 2 件
三相電機

冷温水循環ポンプ

注文コード:07183757,07183863 注文コード:07183757,07183863
 
●特長: 
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。  

●寸法L(mm): 
10  
●定格電圧(V): 
200  
●寸法A(mm): 
252  
●寸法D(mm): 
130  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
周波数(Hz)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
定格電流(A)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07183757 PB-2023A2 13 50 95.5 156 1.25 ¥51,900
¥41,520 ¥39,444
特価
出荷目安:5日
返品不可
07183863 PB-2033B 10 60 92 126 1.15 ¥51,900
¥43,388 ¥41,219
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。