間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 冷温水循環ポンプ(三相電機)

2 件中 1 - 2 件
三相電機

冷温水循環ポンプ

注文コード:07183802,07183915 注文コード:07183802,07183915
 
●特長: 
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。  

●質量(kg): 
45  
●寸法L(mm): 
12  
●寸法H(mm): 
140  
●定格電圧(V): 
200  
●寸法A(mm): 
340  
●寸法F(mm): 
215  
●寸法D(mm): 
170  
●寸法E(mm): 
386  
●寸法B(mm): 
404  
●寸法C(mm): 
170  
●寸法I(mm): 
95  
●寸法J(mm): 
30  
●寸法G(mm): 
117  
●寸法K(mm): 
140  
●相数: 
三相  
●モーター出力(W): 
2200  
●液温範囲(℃): 
0〜90(清水)  
●設置場所: 
屋内設置用  
●モータプロテクター: 
手動復帰  
●口径(mm): 
65(2 1/2B)  
●許容押込圧(kPa): 
100  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
周波数(Hz)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
揚水量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)
揚水量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07183802 PB-22023A2 50 8.7 2800 250/22
400/18.5
500/16
¥121,300
¥97,040 ¥92,188
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07183915 PB-22023B2 60 9.0 2900 280/22
450/18.5
560/14.5
¥121,300
¥97,040 ¥92,188
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥1,000
離島1個〜¥1,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。