工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
冷温水循環ポンプ(三相電機)
2 件中 1 - 2 件
三相電機
冷温水循環ポンプ
●特長:
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
●寸法L(mm):
12
●定格電圧(V):
100
●寸法A(mm):
291
●寸法D(mm):
153
●定格電流(A):
6.8
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PB-4031A
PB-4031B
質量(kg)
選択解除
18.5
23
周波数(Hz)
選択解除
50
60
寸法H(mm)
選択解除
109
138
寸法F(mm)
選択解除
148
163
寸法E(mm)
選択解除
281
298
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07183766
PB-4031A
23
50
138
163
298
¥76,100
¥60,880
07183872
PB-4031B
18.5
60
109
148
281
¥76,100
¥60,880
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
冷温水循環ポンプ
三相電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF